- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- 塩ビ 配管 支持のおすすめ人気ランキング
塩ビ 配管 支持のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新161件の「塩ビ 配管 支持」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 支柱」、「塩ビ サポート」、「塩ビ管固定金具」などの商品も取り扱っております。
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管
20A
適合管外径(Φmm)
26
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド
金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。
用途立て管、床配管&壁配管にも使用。VP管に使用。(グレー色)
種類
丸サドル
材質/仕上
ポリプロピレン(PPバンド)
幅(mm)
25
厚さ(mm)
5
VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。
カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。
スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
適合
VP管用、ドレンパイプ用
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質
ポリプロピレン製
色
グレー
さびに強いステンレス製です。
用途鋼管用立て配管金具です。塩ビ管にもご使用できます。
種類
立バンド
材質
ステンレス
呼び径(A)
50
適合管径(Φmm)
60.5
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質
SUS304
銅管や塩ビパイプの固定に便利です。
高耐食溶融めっき鋼板で耐久性は抜群!
サビや腐食に強い高耐食溶融めっき鋼板・溶融亜鉛メッキだから屋内なら100年以上の耐久性があります。クロムフリー仕上げだから環境にやさしいです。
メンテナンスや調整が簡単!
ワンタッチで取り外しや微調整が可能、施工終了後や数年経過後のメンテンスも簡単です。
耐荷重が、1本120kgにグレードアップ!
ロック金具の開発により1本あたり最低120kgの耐荷重を実現することができました。
仕様
塩ビ管用(VP・VU兼用)PEシート無
種類
フロアーバンド
施工内容
排水管をワンタッチではめ込んで、回転レバーをゆるめて下さい。勾配を目盛りや水平器によって合わせて下さい。調整後、回転レバーをロックすれば作業終了。
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
設置面への固定が630-105カクダイン(専用接着剤)またはビス・コンクリート釘でできます。
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質
ステンレス(SUS304)
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。
材質
SUS 304製
種類
フロアーバンド
塩ビ管を壁に固定するためのバンドです。
常圧式噴霧セット(GA-QJ001)を壁に配管する際に便利です。
ビスは別途お買い求めください。
材質
ポリ塩化ビニル樹脂
寸法(mm)
(ビス穴)6.5
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管
20A
適合管外径(Φmm)
27.2
立バンド用の取付足。
材質
SUS304
幅(mm)
25
タイプ
板溶接加工タイプ
種類
T足
VP管用の提灯式立バンド
材質
SUS304
種類
立バンド
材質
SUS430
種類
丸サドル
寸法(Φmm)
4